Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CombiController V50 zweipolig mit NPE 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CombiController V50 zweipolig mit NPE 280V
CombiController V50 zweipolig mit NPE 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5093524
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093524
EAN/GTIN:
     4012196159680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 • Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt • Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige • Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung • Kunststoff nach UL 94 V-0 • Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
3 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter 4 polig, CombiController, Kombiabeiter, Kombi-Ableiter, Überspannungsschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,39*
€ 240,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,03*
€ 215,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.