Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V
Überspannungsschutzmodul für LED-Leuchten mit 1 Phase 230V
Artikel-Nr.:
     C5551-5092422
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092422
EAN/GTIN:
     4012196426720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter obo
Überspannungsschutz-Modul Typ 2+3 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze. Bestimmt zum Schutz elektronischer Geräte wie bzw. LED-Treiber. • mit Funktionsanzeige und Abschaltung des Laststromkreises bei Ausfall des SPD • geringe Baugröße zum Einbau im Mastanschlusskasten bzw. vor dem Treiber • Einsatz im LED Leuchtenkopf vor dem elektronischen LED-Treiber • Schutzschaltung mit maximal 10kA Ableitvermögen • Reduzierung der Überspannung unter 1300V (Schutzpegel) • für LED Leuchten mit PE Anschluss Anwendung: Im Kabelübergangskasten, Abzweigdosen, Kabelkanal bis Unterflur-Systeme
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1300 kV
Montageart:
sonstige
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Überspannungsschutzmodul, Überspannungsschutzgerät, Beleuchtung, Lampen, Leuchten, Glühbirne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.