Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse mit 3 Blitzstromableitern 280V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse mit 3 Blitzstromableitern 280V
Gehäuse mit 3 Blitzstromableitern 280V
Artikel-Nr.:
     C5551-5089212
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5089212
EAN/GTIN:
     4012195531074
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Blitzstromableiter-Systemlösung Typ 1 nach DIN EN 61643-11. • LightningController MC 50-B/VDE montiert im Isolierstoffgehäuse IP65, Gehäuse plombierbar • Impulsstrom 100 kA (10/350 µs), BET-geprüft • Entspricht den Anforderungen der VDE-AR-N 4100 • Schutzpegel < 2,0 kV • Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken • Geeignet für TN-C-Netz-Systeme Anwendung: Industrieanlagen und Gebäude mit äußerem Blitzschutz der Klassen I bis IV.
Weitere Informationen:
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2.0 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
vormontiert im Gehäuse
Baugröße:
6 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutz, Energietechnik, Funkenstrecken-Oberteil
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,75*
€ 404,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.