Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten 4-String + Sicherung 1000V DC lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generatoranschlusskasten 4-String + Sicherung 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 4-String + Sicherung 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-5088654
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088654
EAN/GTIN:
     4012196148561
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Systemlösung mit PV-Sicherungen für PV-Wechselrichter mit 1 MPP-Tracker • fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) • niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000V DC mit V20-C/0-500PV) • Art.-Nr.: 5088654: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 1000V DC geschützt • Art.-Nr.: 5088640: (+) Pole über 4 PV Sicherungen 10x38mm (unbestückt), 900V DC geschützt • 4 (-) Pole über Klemmstellen bis 6mm² im Gehäuse parallelgeschaltet, bis 30A DC pro Klemme • vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP65), UV-beständig für den Außeneinsatz, inkl. Kabelverschraubungsset Zum DC-Schutz des Wechselrichters von PV-Anlagen. Bei Gefahr von Kondenswasserbildung durch Wind, Eis, Temperatur oder Sonne sind ggf. zusätzliche Maßnahmen erforderlich!
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
122 mm
String-Absicherung:
1-polig
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK07
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Absicherung Eingang:
10 A
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Max. Eingangsstrom pro String:
30 A
Max. Ausgangsstrom:
30 A
Farbe:
grau
Anzahl der Leitungseinführungen:
16
Art der Einführung:
Verschraubung
Anzahl der String-Eingänge:
4
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, überspannungsableiter 20ka, Photovoltaik, Überspannungsschutzgerät, Überspannungschutzgerät, Überspannungsschutz, Kombi-Ableiter, Geräteschutz, Wechselrichter, PV-Ableiter, Kompletteinheit, Komplettblock, Fotovoltaik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,47*
€ 351,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,93*
€ 342,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5088651
ab € 238,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.