Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschutzgerät für Kamerasysteme 6.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinschutzgerät für Kamerasysteme 6.2V
Feinschutzgerät für Kamerasysteme 6.2V
Artikel-Nr.:
     C5551-5082434
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5082434
EAN/GTIN:
     4012196415731
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 2
Datenleitungsschutzgerät für koaxiale TV / Kamera-Systeme • im Aluminiumgehäuse • BNC-Connector Buchse/Buchse • einfache Montage per Zwischenstecker • zweistufige Schutzschaltung • Hutschienenmontage mit Zubehör DLS-BS (5082 38 2) Anwendung: Zum Schutz von CCTV, Videosignalen; Kameras bzw. TV- Anlagen
Weitere Informationen:
Höchste Dauerspannung AC:
4.2 V
Höchste Dauerspannung DC:
6.2 V
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
600 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmeldeüberspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunküberspannungsschutz, MSR Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, Überspannungsschutzmodul
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5082382
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.