Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Rundleiter 50m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Artikel-Nr.:
     C5551-5021642
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021642
EAN/GTIN:
     4012195902058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 316 (V4A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,935*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,6787* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,725*
€ 332,87275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,165*
€ 323,87635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,265*
€ 313,28535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,985*
€ 304,62215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,935*
€ 278,38265
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,3006*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 142,3021*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,8456*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312925
ab € 8,9497*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,9023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.