Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter 20m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rundleiter 20m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Rundleiter 20m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Rundleiter 20m Ring 10mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571/1.4404
Artikel-Nr.:
     1886-M0354472
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021640
EAN/GTIN:
     4012196282425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Erdungsleiter nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10-V4A für Anwendungen im Erdreich • nach Fundamenterdernorm DIN 18014 wird im Erdreich V4A gefordert
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Leiter-Material:
Edelstahl 316 (V4A)
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
9
pro Packung
€ 6,40*
ab € 91,0864*
€ 114,8764*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 92,814*
€ 117,094*
3 Tage
53
pro Packung
€ 4,95*
ab € 106,00*
€ 133,48*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 112,2086*
€ 140,3486*
3 Tage
88
pro Packung
€ 5,80*
ab € 138,08*
€ 167,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,8764*
€ 136,70292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,8064*
€ 135,42962
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,4164*
€ 126,63552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,8464*
€ 123,57722
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,0864*
€ 108,39282
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 4,55432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312318
ab € 11,3106*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312346
ab € 141,3421*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312656
ab € 9,8856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312925
ab € 8,8997*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312582
ab € 10,9023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.