Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter mit PVC-Mantel 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundleiter mit PVC-Mantel 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt schwarz
Rundleiter mit PVC-Mantel 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt schwarz
Rundleiter mit PVC-Mantel 10mm Stahl tauchfeuerverzinkt schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5021162
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021162
EAN/GTIN:
     4012195381730
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Rundleiter
obo bettermann rundleiter
blitzableiterdraht
• einsetzbar als Erdungsleiter • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert) • mit PVC-Ummantelung
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
78 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
10 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Stahl
Eigenschaft Leiter-Material:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91993*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,91993* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 4,55993*
€ 5,42632
pro Meter
ab 150 Meter
€ 4,52993*
€ 5,39062
pro Meter
ab 375 Meter
€ 4,37993*
€ 5,21212
pro Meter
ab 750 Meter
€ 4,26993*
€ 5,08122
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 3,91993*
€ 4,66472
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313015
ab € 4,2297*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5313031
ab € 4,48858*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312310
ab € 4,505*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312345
ab € 5,499*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312604
ab € 4,10192*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312655
ab € 3,93939*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312809
ab € 4,72516*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5312906
ab € 3,365*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.