| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-5021103 Herst.-Nr.: 5021103 EAN/GTIN: 4012195381617 |
| | |
|
| | |
| • einsetzbar als Ableitung und Erdungsleiter nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 10 auch im Erdreich verwendbar • Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert) Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 10 mm | Leiterquerschnitt: | 78 mm² | Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: | 10 mm | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Anzahl der Einzeldrähte: | 1 | Leiter-Material: | Stahl | Eigenschaft Leiter-Material: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Ummantelungswerkstoff: | ohne | Ummantelungswerkstoff halogenfrei: | nein | Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: | nein | Gewicht: | 63 kg/100 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht |
| | |
| |