Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 212mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 212mm Messing
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 212mm Messing
Klemmschiene für Potentialausgleichsschiene 212mm Messing
Artikel-Nr.:
     C5551-5015723
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015723
EAN/GTIN:
     4012195378730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
• 10 x 10 mm aus Messing, vernickelt • 1801 KL1: 14 Teilungseinheiten • 1801 KL2: 28 Teilungseinheiten • 1801 KL3: 42 Teilungseinheiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Länge:
212 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015707
ab € 2,09*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015758
ab € 1,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015731
ab € 2,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015774
ab € 3,82*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015766
ab € 0,99*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5015715
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.