Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, im Gehäuse 90,5x90,5x39 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, im Gehäuse 90,5x90,5x39 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Potentialausgleichsschiene für Badezimmer, im Gehäuse 90,5x90,5x39 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-5015557
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015557
EAN/GTIN:
     4012195477839
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
• montierte Potentialausgleichsschiene 1804 im Kabelabzweigkasten • Kabelabzweigkasten mit Vorprägung zum Einführen der erforderlichen Leitungen und Deckel Anschlussmöglichkeiten: • 6 Leitungen 1,5-10 mm² • 1 Leitung 6-16 mm²
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
im Gehäuse
Isolator:
ja
Höhe:
39.3 mm
Breite:
90.5 mm
Länge:
90.5 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
7
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
6
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Potentialausgleichsschiene, potentialausgleichsschiene obo, potentialausgleichsschiene, Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,266*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,9266* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,586*
€ 175,62734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,216*
€ 173,99704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,796*
€ 163,97724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,466*
€ 160,01454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,266*
€ 141,92654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.