Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene für EX Zonen, zündfunkenfrei 5xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene für EX Zonen, zündfunkenfrei 5xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Potentialausgleichsschiene für EX Zonen, zündfunkenfrei 5xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Potentialausgleichsschiene für EX Zonen, zündfunkenfrei 5xM10 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5015265
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015265
EAN/GTIN:
     4012196427628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14) • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22 • geprüft nach Explosionsgruppe IIC • Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) • UV-stabilisierte und halogenfreie Isolatorfüße • mit Federscheibe zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2 • für Innen- und Außenanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
nur Klemme
Isolator:
ja
Höhe:
4 mm
Breite:
54 mm
Länge:
279 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
5
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene, Potenzialausgleichsschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.