Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss, für Außen 188mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss, für Außen 188mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 schwarz
Potentialausgleichsschiene mit Metallfuss, für Außen 188mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-5015105
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015105
EAN/GTIN:
     4012196587292
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305 • Abdeckhaube aus Polystyrol • Fußplatte aus Stahl, Oberfläche Zink-Eisen • Farbe: schwarz, UV-beständig • Schrauben und Überleger aus VA • blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter Rd 8-10
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Höhe:
44.5 mm
Breite:
52 mm
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.