Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentialausgleichsschiene aus nachwachsenden Rohstoffen 188mm Messing weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentialausgleichsschiene aus nachwachsenden Rohstoffen 188mm Messing weiß
Potentialausgleichsschiene aus nachwachsenden Rohstoffen 188mm Messing weiß
Artikel-Nr.:
     C5551-5015075
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015075
EAN/GTIN:
     4012195931669
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
Die OBO Green Potentialausgleichsschiene ist eine aus Celluloseacetat CA gefertigte Lösung zur Installation des Potentialausgleichs nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305. Grundstoff für den Werkstoff ist ein bewährter Stoff aus der Papierindustrie. • Fußplatte und Abdeckhaube aus CA, weiß • Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar • Kontaktleiste aus Messing, vernickelt • Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt • Blitzstromtragfähig 100 kA (10/350) Anschlussmöglichkeiten: • 7 ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm² • 1 Rundleiter Rd 8-10 • 1 Flachband bis FL 30 oder Rundleiter 8-10
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
mit Abdeckhaube
Isolator:
ja
Höhe:
44.5 mm
Breite:
52 mm
Länge:
188 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
1
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
1
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
7
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Werkstoff der Klemme:
Stahl
Oberfläche der Klemme:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erdung, Erdungsmaterial, Erdungsschiene, Potentialausgleich, Potentialausgleich-Schiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.