Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Rundleiterfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Rundleiterfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Rundleiterfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Rundleiterfahne 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003776
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003776
EAN/GTIN:
     4012195374718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
kreuzerder 1,50m
kreuzerder
obo bettermann kreuzerder
• mit 2 m Rundleiterfahne Rd 10 • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial, Tiefenerder, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003784
ab € 59,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.