Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Anschlusslasche 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1500mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003016
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003016
EAN/GTIN:
     4012195373636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm • mit Anschlusslasche • 1 Durchgangsloch Ø 13 mm • 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm • Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder, staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003024
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.