Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Kreuzerder mit Anschlusslasche 1000mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5003008
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003008
EAN/GTIN:
     4012195373575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 1 m
• Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm • mit Anschlusslasche • 1 Durchgangsloch Ø 13 mm • 2 Durchgangslöcher Ø 11 mm • Rundleiterbefestigung z. B. mit Typ 5001 DIN-FT möglich • zum Errichten von Erdungsanlagen z. B. für Antennen oder Baustromverteiler-Erdungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlusslasche
Kreuzprofil:
ja
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder, obo bettermann staberder, Erder, Erdungsmaterial, Profilstaberder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.