Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000947
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000947
EAN/GTIN:
     4012195371892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder
• System „BP“ (Bundespost) • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • Version FT mit Zinkauflage von ca. 130 µm • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001404
ab € 6,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001218
ab € 9,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001641
ab € 6,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042200
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.