Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000769
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000769
EAN/GTIN:
     4012195111047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
obo bettermann staberder
staberder
• hohe Korrosionsbeständigkeit • Zinkauflage von ca. 130 µm • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • runder Zapfen mit drei Rändelungen • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2 • Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 12,3 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: staberder 1,5m, Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001226
ab € 10,01*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001412
ab € 39,718*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001668
ab € 7,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041956
ab € 3,45*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042251
ab € 88,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.