Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Staberder standard 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000750
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000750
EAN/GTIN:
     4012195814450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder
• hohe Korrosionsbeständigkeit • Zinkauflage von ca. 130 µm • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • runder Zapfen mit zwei Rändelungen • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • Kurzschlussstrom Ik (50 Hz), Zeit 1 s, Temp. max. 300 °C: 7.9 kA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
20 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001218
ab € 9,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001404
ab € 6,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001641
ab € 6,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041212
ab € 2,64*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042200
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.