Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Tiefenerder 1,5m Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-5000025
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5000025
EAN/GTIN:
     4012195371359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder
• System OMEX • mit Zapfen und Bohrung zum Anreihen • mit gehärteten Sechskantstiften • Zinkauflage mind. 60 µm • sehr gute Kontakteigenschaften durch Weichmetalleinlage in der Bohrung • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) und DIN EN 62561-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
nein
Verbindungsart:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Erder, Erdungsmaterial
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001412
ab € 39,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001226
ab € 9,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5001668
ab € 7,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3041255
ab € 4,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3042251
ab € 88,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.