Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ M10x90mm Edelstahl, rostfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ M10x90mm Edelstahl, rostfrei
Bolzenanker BZ M10x90mm Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-3498556
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498556
EAN/GTIN:
     4012195940142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10x95
* GS= Große Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
90 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 21,7756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.165,43*
€ 1.386,8617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.145,42*
€ 1.363,0498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.112,30*
€ 1.323,637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.093,86*
€ 1.301,6934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.084,38*
€ 1.290,4122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.