Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ M8x75mm Edelstahl, rostfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ M8x75mm Edelstahl, rostfrei
Bolzenanker BZ M8x75mm Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C5551-3498516
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498516
EAN/GTIN:
     4012195940128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
obo bettermann ankerbolzen m8 x 75
* GS= Große Unterlegscheibe
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
75 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m8, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,9615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.585,64*
€ 1.886,9116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.572,20*
€ 1.870,918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.529,67*
€ 1.820,3073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.506,95*
€ 1.793,2705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.496,15*
€ 1.780,4185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.