Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M12x86 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M12x86 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M12x86 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498376
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498376
EAN/GTIN:
     4012196429523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich. Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
86 mm
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Min. Bohrlochtiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,00031*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 25,74031*
€ 30,63097
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,30031*
€ 30,10737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20031*
€ 28,79837
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,71031*
€ 28,21527
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 23,00031*
€ 27,37037
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.