Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M6x50 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M6x50 Stahl galvanisch verzinkt
Bolzenanker BZ-IG V SET mit Muttern und U-Scheiben M6x50 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498370
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498370
EAN/GTIN:
     4012196429493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m6x70
Bolzenanker BZ-IG mit Innengewinde zur Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten, sowohl in gerissenen als auch ungerissenen Beton. Er vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsenabständen. Ein Hinterschnitt der Borhlöcher ist nicht erforderlich. Die Bauteilbefestigung ist außer mit Sechskantschrauben auch mit Senkkopfschrauben sowie einem System aus Mutter und Scheibe und einer handelsüblichen Gewindestange möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m6
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53113*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78113*
€ 9,25954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75113*
€ 9,22384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39113*
€ 8,79544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10113*
€ 8,45034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83113*
€ 8,12904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53113*
€ 6,58204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.