Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innengewindeanker mit Kombigewindemuffe 7,5x40 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innengewindeanker mit Kombigewindemuffe 7,5x40 Stahl galvanisch verzinkt
Innengewindeanker mit Kombigewindemuffe 7,5x40 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498266
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498266
EAN/GTIN:
     4012196710881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Innengewindeanker
Schraubanker
schraubanker 6x40
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Kombigewindemuffe M8/M10 für die Befestigung von Gewindestangen. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: betonschraube 7,5 x 92,0, betonschraube obo, Ankerhülse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,31675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,40*
€ 80,206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,34*
€ 72,9946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,67*
€ 62,6773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.