Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x60 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x60 Stahl verzinkt
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x60 Stahl verzinkt
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x60 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498262
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498262
EAN/GTIN:
     4012196842568
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker 6x60, ankerbolzen, obo bettermann ankerbolzen, Montageschienenanker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53915*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83915*
€ 0,99859
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77915*
€ 0,92719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72915*
€ 0,86769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68915*
€ 0,82009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66915*
€ 0,79629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53915*
€ 0,64159
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.