Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Montageschienenanker mit flachem Panhead 7,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498261
EAN/GTIN:
     4012196559664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker 7,5 x 50
betonschraube 7,5 x 92,0
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit großem Rundkopf für die Befestigung von Montage- und Profilschienen. Torx-Antrieb T30. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: betonschraube obo, Montageschienenanker
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50598*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76598*
€ 0,91152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66598*
€ 0,79252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64598*
€ 0,76872
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58598*
€ 0,69732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56598*
€ 0,67352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50598*
€ 0,60212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.