Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x100 Stahl verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x100 Stahl verzinkt
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x100 Stahl verzinkt
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 12x100 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498170
EAN/GTIN:
     4012196842575
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann ankerbolzen, ankerbolzen, Sechskantanker, Anker, Brandschutzanker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,9225*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,7169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,0725*
€ 66,72628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,3525*
€ 65,86948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,2925*
€ 62,22808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,9825*
€ 60,66918
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,5125*
€ 58,91988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,9225*
€ 51,07778
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.