Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Sechskantanker mit angepresster Scheibe 10x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3498159
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498159
EAN/GTIN:
     4012196559633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Schraubanker
schraubanker 10x100
betonschraube obo
Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
100 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Sechskantanker, Anker, Brandschutzanker, Bolzenanker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51207*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96207*
€ 2,33486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94207*
€ 2,31106
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,84207*
€ 2,19206
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76207*
€ 2,09686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,67207*
€ 1,98976
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,51207*
€ 1,79936
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.