| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-3498126 Herst.-Nr.: 3498126 EAN/GTIN: 4012196952182 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern in Feuchträumen und im Außenbereich. Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Ankers: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte Anker: | Edelstahl 316 (V4A) | Werkstoff der Hülse: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Hülse: | Edelstahl 316 (V4A) | Länge: | 75 mm | Bohrlochdurchmesser: | 8 mm | Schlüsselweite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |