Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker ES 10x25 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlaganker ES 10x25 Stahl galvanisch verzinkt
Einschlaganker ES 10x25 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3492022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3492022
EAN/GTIN:
     4012196709625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m10
einschlaganker
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116. Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Zul. Last Zugzone:
2.1 kN
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann einschlaganker, Einschlagdübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,20*
€ 59,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,73*
€ 54,4187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,64*
€ 53,1216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.