Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlaganker ES 6x25 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einschlaganker ES 6x25 Stahl galvanisch verzinkt
Einschlaganker ES 6x25 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3492018
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3492018
EAN/GTIN:
     4012196709601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m6
einschlaganker
Einschlaganker zur Einzelbefestigung von nichttragenden Systemen in ungerissenem Beton und zur Mehrfachbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton. Brandschutztechnisch geprüft, Feuerwiderstandsklasse R 120 gemäß Europäisch Technischer Zulassung ETA-02/0020 (Opt. 7) und Europäisch Technischer Zulassung ETA-05/0116. Montage mit Markier- und Spreizwerkzeug.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Abstandsmontage:
nein
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe:
25 mm
Zul. Last Zugzone:
1.7 kN
Mit Zulassung:
ja
Selbstbohrend:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann einschlaganker, Einschlagdübel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,55901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,021*
€ 83,32499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,05*
€ 80,9795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,99*
€ 71,3881
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.