Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss
Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss
Gipskarton-Dübel für 12mm Gipskarton Ø12x30 Zinkdruckguss
Artikel-Nr.:
     C5551-3483214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3483214
EAN/GTIN:
     4012195418191
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Zum Befestigen von Bauteilen an Gipskarton- oder Faserverbundplatten. Mind. Plattenstärke: 12 mm für Ø 4,5 mm Golden Sprint oder Sprint Schrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Mit Schraube:
nein
Länge:
30 mm
Werkstoff:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddübel, obo bettermann hohlraumdübel, hohlraumdübel, Giprskarton-Dübel, Gipsdübel, Dübel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3288*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7201*
€ 0,85692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6001*
€ 0,71412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4388*
€ 0,52217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3788*
€ 0,45077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3288*
€ 0,39127
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
allfa
26100
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.