Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M10x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kippdübel M10x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel M10x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3482758
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482758
EAN/GTIN:
     4012195239352
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Inklusive Mutter und großer U-Scheibe. Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten. Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre, Kabeltrassen usw. * Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
25 mm
Min. Hohlraumtiefe:
75 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,195*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,8878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,625*
€ 178,05375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,085*
€ 173,84115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,545*
€ 163,67855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,495*
€ 158,85905
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,195*
€ 145,41205
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482707
ab € 4,1928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.