Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel M8x100mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippdübel M8x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Kippdübel M8x100mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3482707
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3482707
EAN/GTIN:
     4012195239475
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Inklusive Mutter und großer U-Scheibe. Die universelle Schwerlastbefestigung für Spannbeton, Stahlhohlprofile, Bleche und Platten. Einsatz: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Kühlsysteme, Sprinkleranlagen, Rohre, Kabeltrassen usw. * Abhängig von der Stärke des Deckenprofils.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Min. Hohlraumtiefe:
75 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Schutzring für Keramik:
nein
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann federklappdübel, federklappdübel, Dübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Nylon-Kippdübel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,1928*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0928*
€ 7,25043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6828*
€ 6,76253
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4628*
€ 6,50073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,2728*
€ 6,27463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0628*
€ 6,02473
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1928*
€ 4,98943
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3482758
ab € 122,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.