Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelhaken mit M6 Gewinde M6x70mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukelhaken mit M6 Gewinde M6x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Schaukelhaken mit M6 Gewinde M6x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Schaukelhaken mit M6 Gewinde M6x70mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3453820
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3453820
EAN/GTIN:
     4012195513315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schaukelhaken
Deckenhaken in stark gewundener Ausführung. Inklusive zwei Großflächenscheiben Ø18mm und M6 Mutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
70 mm
Ösen-Innendurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, deckenhaken m6x70, schaukelhaken, obo schaukelhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,279*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,269*
€ 2,70011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,819*
€ 2,16461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,629*
€ 1,93851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,559*
€ 1,85521
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.