Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x60mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x60mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3450066
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3450066
EAN/GTIN:
     4012195304395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken mit gewalztem Holzschraubengewinde.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
150 N
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann vertr deckenhaken 3.9x60m, deckenhaken, obo bettermann deckenhaken, Haken, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Aufhängeöse, Befestigungshaken
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1964*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450104
ab € 0,34*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450058
ab € 0,1922*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450074
ab € 0,2203*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450082
ab € 0,2621*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450090
ab € 0,2739*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3450120
ab € 0,583*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.