Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M10 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400177
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400177
EAN/GTIN:
     4012195618072
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindemaß (imperial):
3/8 Zoll
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97594*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18594*
€ 1,41127
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16594*
€ 1,38747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08594*
€ 1,29227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04594*
€ 1,24467
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,97594*
€ 1,16137
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.