Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M8 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3400175
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3400175
EAN/GTIN:
     4012195909309
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde. Festigkeitsklasse 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindemaß (imperial):
5/16 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,25*
€ 109,7775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,07*
€ 108,3733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,51*
€ 88,6669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.