Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantmutter M12 Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3397114
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3397114
EAN/GTIN:
     4012195297857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
Sechskantmutter nach DIN 934 mit metrischem Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
nein
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter, Mutter, Sechskantmutter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,92*
€ 115,3348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,73*
€ 113,9187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,44*
€ 106,4336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,81*
€ 102,1139
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,37*
€ 93,2603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.