Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x40mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnagel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x40mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3353400
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353400
EAN/GTIN:
     4012195291619
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 2x40 obo
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
40 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0229*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,0159*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353230
ab € 0,0161*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353303
ab € 1,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353508
ab € 3,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353605
ab € 0,0352*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.