Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl blank
Stahlnagel gehärtet 2x60mm Stahl blank
Artikel-Nr.:
     C5551-3353605
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3353605
EAN/GTIN:
     4012195291732
Suchbegriffe:
Stahlnagel
stahlnägel 2x60
obo stahlnägel
stahlnagel
Stahl gehärtet, blau angelassen, mit Linsenkopf.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Länge:
60 mm
Kopfform:
Linsenkopf
Gehärtet:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einschlagnagel, Nadel, Nagel, Stahlnadel, Stahlwandnagel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,035*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353184
ab € 0,0161*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353230
ab € 0,0162*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353303
ab € 1,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353400
ab € 0,0229*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3353508
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.