Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 4,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3198262
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198262
EAN/GTIN:
     4012195791232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
8.2 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,44*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 5,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 7,668*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 9,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,84*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198239
ab € 5,17*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198241
ab € 4,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198243
ab € 5,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198245
ab € 5,61*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198247
ab € 6,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198249
ab € 8,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198251
ab € 8,66*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198276
ab € 10,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198280
ab € 0,04862*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.