Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x30mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3198199
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198199
EAN/GTIN:
     4012195797951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 3x30, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,027*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198193
ab € 5,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,308*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198237
ab € 5,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.