Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-3198193
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198193
EAN/GTIN:
     4012195797593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Gehärtet:
ja
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
5.6 mm
Länge:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 3x15, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube torx, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198219
ab € 5,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198221
ab € 0,027*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198223
ab € 4,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198225
ab € 5,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198227
ab € 4,65*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198229
ab € 5,194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198231
ab € 9,67*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198197
ab € 5,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198199
ab € 6,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198260
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198262
ab € 8,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198264
ab € 6,60*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198266
ab € 7,308*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198268
ab € 9,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198237
ab € 5,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.