Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3191076
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191076
EAN/GTIN:
     4012196621651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,52*
€ 29,1788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.