Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Panhead, Antrieb TX 25 5x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3191026
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191026
EAN/GTIN:
     4012196621491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Holzschraube aus Edelstahl mit Linsenkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 5x50mm edelstahl, edelstahl-torx-spanplattenschraube linsenkopf, torx spanplattenschrauben, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Sprintschraube
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,22*
€ 30,0118
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.