Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube M10x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube M10x50mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156034
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156034
EAN/GTIN:
     4012195940609
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M10x50mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,02*
€ 332,0338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,19*
€ 328,6661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,00*
€ 316,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,22*
€ 307,2818
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,70*
€ 293,573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.