Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube für Profilschiene MS-41 M12x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube für Profilschiene MS-41 M12x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Sechskantschraube für Profilschiene MS-41 M12x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3156029
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3156029
EAN/GTIN:
     4012195891994
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube M12x40mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2635*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,0635*
€ 9,59557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9135*
€ 9,41707
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,5435*
€ 8,97677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,4235*
€ 8,83397
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,2635*
€ 8,64357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.